水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02656870
品番
TBP-5AM
参考基準価格(税別)
¥1,454
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472
アズワン品番
67-7190-56