水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●A(mm):35●D(mm):12●B1(mm):120●H(mm):51.8●W(mm):40●B2(mm):90●d(mm):8●h(mm):35●T(mm):4.8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-2195
注文コード
02656931
品番
PD-12
参考基準価格(税別)
¥3,026
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプです。支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●A(mm):35●D(mm):12●B1(mm):120●H(mm):51.8●W(mm):40●B2(mm):90●d(mm):8●h(mm):35●T(mm):4.8●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-2195
アズワン品番
67-7190-73