ミリオン(共和)
ミリオン ニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
Lサイズ
Mサイズ
Lサイズ
Sサイズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
02656968
品番
No.601 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
左右兼用。厚手で破れにくいパウダーフリータイプです。
サイズ
Lサイズ
質量(g/枚)
5.7
厚さ(mm)
指先:0.12以上
全長(mm)
240以上
色
青
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)