水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パッドアイ用裏板 1個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9189
注文コード
02656976
品番
B-2904
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
パッドアイ・パッドアイ丸カン・オープンパッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):20●B1(mm):60●B2(mm):46●d(mm):5.2●T(mm):2●適合サイズ:PD-6・PDR-6・OPD-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9189
アズワン品番
67-7190-82