No.601 BL ミリオン ニトリルグローブ ミリオン(共和) 02656977

ミリオン ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズSサイズ
内容量1ケース(20箱×100枚)注文コード02656977品番No.601 BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

左右兼用。厚手で破れにくいパウダーフリータイプです。

サイズ
Sサイズ
質量(g/枚)
4.7
厚さ(mm)
指先:0.12以上
全長(mm)
240以上
色
青
タイプ
粉なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする