水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):35●B1(mm):120●B2(mm):90●d(mm):8.2●T(mm):3●R(mm):58●適合サイズ:PD-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7600
注文コード
02657010
品番
B-2912
参考基準価格(税別)
¥2,209
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
パッドアイにピッタリサイズの裏板です。
仕様
●A(mm):35●B1(mm):120●B2(mm):90●d(mm):8.2●T(mm):3●R(mm):58●適合サイズ:PD-12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7600
アズワン品番
67-7190-90