水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ハングフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●ねじ径:M-16●D(mm):14.5●L(mm):156●L1(mm):106●B(mm):50●S(mm):26●W(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4405
注文コード
02657046
品番
A-2367
参考基準価格(税別)
¥5,201
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●ねじ径:M-16●D(mm):14.5●L(mm):156●L1(mm):106●B(mm):50●S(mm):26●W(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4405
アズワン品番
67-7190-93