85066 ヘルメット 透過バイザー アヌシ 02657047

85066 ヘルメット 透過バイザー アヌシ 02657047
85066 ヘルメット 透過バイザー アヌシ 02657047
85066 ヘルメット 透過バイザー アヌシ 02657047
85066 ヘルメット 透過バイザー アヌシ 02657047

ヘルメット 透過バイザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657047
品番
85066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

透過バイザータイプに樹脂製内装を採用
透明バイザーが広い視野を確保します。
絶縁・飛来・落下物・墜落時保護(発砲スチロール入)用ヘルメット
ラビットバンド対応品

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
材質(本体)
PC
種類
アメリカンタイプ
本体寸法(mm)
193×223×283
本体質量(g)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする