水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ハングフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M12●D(mm):10.5●L(mm):118●L1(mm):78●B(mm):40●S(mm):38●W(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0473
注文コード
02657055
品番
A-2366
参考基準価格(税別)
¥2,734
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:M12●D(mm):10.5●L(mm):118●L1(mm):78●B(mm):40●S(mm):38●W(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0473
アズワン品番
67-7190-92