85069 ヘルメット Fシールド付 アヌシ 02657056

85069 ヘルメット Fシールド付 アヌシ 02657056
85069 ヘルメット Fシールド付 アヌシ 02657056
85069 ヘルメット Fシールド付 アヌシ 02657056
85069 ヘルメット Fシールド付 アヌシ 02657056

ヘルメット Fシールド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657056
品番
85069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

透過バイザータイプにフェイスシールドを装備
メッシュ付内装
保護メガネよりも簡易で快適な作業ができます。
絶縁・飛来・落下物・墜落時保護(発砲スチロール入)用ヘルメット
樹脂製内装

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネイド
種類
アメリカンタイプ
本体寸法(mm)
193×223×283
本体質量(g)
54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする