85074 ヘルメット 通気孔付き アヌシ 02657099

85074 ヘルメット 通気孔付き アヌシ 02657099
85074 ヘルメット 通気孔付き アヌシ 02657099
85074 ヘルメット 通気孔付き アヌシ 02657099
85074 ヘルメット 通気孔付き アヌシ 02657099

ヘルメット 通気孔付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02657099
品番
85074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット
バイザー一体型・通気孔付ヘルメットのスタンダード機種
まったく新しい発想の通気孔ヘルメット
衝突時,頭部への衝撃を緩和するとともに,相手側を傷つけるのを防ぎます。 上方からの落下物による衝撃を緩和し,頭部へのダメージを軽減します
ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し,頭部の快適性に配慮しました。 炎天下や暑い場所での作業時,頭部の快適性は自己の軽減に効果が期待できます

用途
作業現場での頭部保護に。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
本体寸法(mm)
180×223×285
本体質量(g)
47
材質(カバー)
ABS樹脂
装備
ショックアブソーバー、ベンチレーション

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする