水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-6●D(mm):6●L(mm):32●H(mm):37●A(mm):16●B(mm):13●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9169
注文コード
02657177
品番
INB-6M
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●ねじ径:M-6●D(mm):6●L(mm):32●H(mm):37●A(mm):16●B(mm):13●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9169
アズワン品番
67-7191-03