水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-5●D(mm):5●L(mm):26●H(mm):30●A(mm):14●B(mm):11●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-5992
注文コード
02657220
品番
B-2885
参考基準価格(税別)
¥1,053
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●ねじ径:M-5●D(mm):5●L(mm):26●H(mm):30●A(mm):14●B(mm):11●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-5992
アズワン品番
67-7191-11