水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.98●ねじ径:M10●D(mm):10●B(mm):24●L(mm):50●H(mm):73●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7966
注文コード
02657229
品番
A-3023
参考基準価格(税別)
¥2,797
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●ねじ径:M10●D(mm):10●B(mm):24●L(mm):50●H(mm):73●A(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7966
アズワン品番
67-7191-22