水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.43●ねじ径:M16●D(mm):16●B(mm):35●L(mm):68●H(mm):105●A(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6451
注文コード
02657238
品番
A-3025
参考基準価格(税別)
¥4,997
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●ねじ径:M16●D(mm):16●B(mm):35●L(mm):68●H(mm):105●A(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6451
アズワン品番
67-7191-24