水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):6●L(mm):56●S(mm):12●B1(mm):15●B2(mm):12.5●E(mm):6.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-8000
注文コード
02657326
品番
SHLT-6
参考基準価格(税別)
¥1,839
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):6●L(mm):56●S(mm):12●B1(mm):15●B2(mm):12.5●E(mm):6.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)●コード番号:336-8000
アズワン品番
67-7191-30