横浜ディスプレイミュージアム
仏花組花S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02657361
品番
FP-1059
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
MIX
幅(cm)
23.5
全長(cm)
62