ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:W1/2●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●使用荷重(kN):4.12●材質/仕上:SUS304●コード番号:317-4474 注文コード02657396 品番CSP-12
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W1/2●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●使用荷重(kN):4.12●材質/仕上:SUS304●コード番号:317-4474 アズワン品番67-7191-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする