横浜ディスプレイミュージアム
シルバーリーフファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657422
品番
FG-5306
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PA
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
複葉長:21
全長(cm)
75