水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス プチカラビナ スタンダード型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):10●W(mm):20●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-6055
注文コード
02657448
品番
P-8MB
参考基準価格(税別)
¥1,737
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、一番スタンダードなジョイント金具です。
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。舞台・照明・装飾・光学機器用に。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):10●W(mm):20●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-6055
アズワン品番
67-7191-47