横浜ディスプレイミュージアム
シダーリーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02657458
品番
FGK-0002
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
プラスチック
材質
PE、鉄、PVC
色
GR
幅(cm)
16
全長(cm)
49
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗運営用品
観葉植物
造花・フェイクグリーン
フェイクフラワー
シダーリーフ 横浜ディスプレイミュージアム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花)
フロア用グリーン
フェイクフラワー
シェアする
マイページ