水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス プチカラビナ スタンダード型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):88●S(mm):14●W(mm):28●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0824
注文コード
02657466
品番
P-10 316
参考基準価格(税別)
¥3,677
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、一番スタンダードなジョイント金具です。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):88●S(mm):14●W(mm):28●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0824
アズワン品番
67-7191-40