水本機械製作所
水本機械製作所の 電路支持材/支持金具
水本機械製作所の 形鋼用配線・配管部材
水本機械製作所の 吊金具
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●吊下荷重(N/kgf):147/15●D(mm):5●H(mm):32●L1(mm):50●L2(mm):35●S1(mm):8●S2(mm):15●T(mm):5●W(mm):12●d1(mm):5.2●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3359
注文コード
02657527
品番
PHL-5
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
仕様
●吊下荷重(N/kgf):147/15●D(mm):5●H(mm):32●L1(mm):50●L2(mm):35●S1(mm):8●S2(mm):15●T(mm):5●W(mm):12●d1(mm):5.2●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3359
アズワン品番
67-7192-09