水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス モヒカン MOHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.12●D(mm):5●L(mm):85●A(mm):19●W(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2401
注文コード
02657588
品番
MOH-5
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.12●D(mm):5●L(mm):85●A(mm):19●W(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2401
アズワン品番
67-7192-43