水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ライトシンブル SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):4●D(mm):10●A(mm):4.5●L(mm):19●B(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8639
注文コード
02657631
品番
A-2317
参考基準価格(税別)
¥249
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):4●D(mm):10●A(mm):4.5●L(mm):19●B(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:315-8639
アズワン品番
67-7192-49