水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ライトシンブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):13●A(mm):5.5●L(mm):21●B(mm):7.0●使用ロープ径(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4619
注文コード
02657676
品番
A-419
参考基準価格(税別)
¥183
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●D(mm):13●A(mm):5.5●L(mm):21●B(mm):7.0●使用ロープ径(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4619
アズワン品番
67-7192-56