水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ラブフック 曲面用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02657710
品番
LOV-3
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389
アズワン品番
67-7192-57