水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス リングキャッチ SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):34●S(mm):6.5●B1(mm):11●B2(mm):9.5●E(mm):4.4●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-7642
注文コード
02657755
品番
A-2301
参考基準価格(税別)
¥1,311
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):34●S(mm):6.5●B1(mm):11●B2(mm):9.5●E(mm):4.4●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-7642
アズワン品番
67-7192-67