水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02657780
品番
SH-8MB
参考基準価格(税別)
¥2,451
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):62●S(mm):10.5●B1(mm):17●B2(mm):15●E(mm):8.5●タイプ:両ねじタイプ●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:315-8661
アズワン品番
67-7192-76