水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロープフック RFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●W(mm):36●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4529
注文コード
02657825
品番
RF-8
参考基準価格(税別)
¥1,941
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●W(mm):36●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4529
アズワン品番
67-7192-99