FP-1052 ケイトウブッシュS 横浜ディスプレイミュージアム 02657878

ケイトウブッシュS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02657878
品番
FP-1052
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
用途
ディスプレイボックス ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
MIX
幅(cm)
21
全長(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする