ステンレス ロングSBMシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M16●B(mm):32●D(mm):16●L(mm):128●d(mm):32●t(mm):16●使用荷重(kN):14.70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2388 注文コード02658017 品番A-2914
参考基準価格(税別)¥15,447 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M16●B(mm):32●D(mm):16●L(mm):128●d(mm):32●t(mm):16●使用荷重(kN):14.70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2388 アズワン品番67-7193-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする