ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):50●L1(mm):500●L2(mm):250●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●B(mm):8.5●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-6-250(各2本)、NC-6M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-2564 注文コード02658105 品番LSU-6-500
参考基準価格(税別)¥2,759 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
パイプナット(NC-6M50)を利用した組立式のSカンです。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):50●L1(mm):500●L2(mm):250●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●B(mm):8.5●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-6-250(各2本)、NC-6M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-2564 アズワン品番67-7193-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする