ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L(mm):50●L1(mm):2500●L2(mm):1250●A(mm):25●S(mm):15●W(mm):21●B(mm):6●捻径(mm):M-4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-4-1250(各2本)、NC-4M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-4057 注文コード02658121 品番LSU-4-2500
参考基準価格(税別)¥6,624 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
パイプナット(NC-4M54)を利用した組立式のSカンです。

仕様●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L(mm):50●L1(mm):2500●L2(mm):1250●A(mm):25●S(mm):15●W(mm):21●B(mm):6●捻径(mm):M-4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-4-1250(各2本)、NC-4M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-4057 アズワン品番67-7193-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする