内容量1個
仕様●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L(mm):50●L1(mm):500●L2(mm):250●A(mm):25●S(mm):15●W(mm):21●B(mm):6●捻径(mm):M-4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-4-250(各2本)、NC-4M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-4095
注文コード02658139
品番LSU-4-500