内容量1個
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):50●L1(mm):2500●L2(mm):1250●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●B(mm):8.5●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SLS-6-1250(各2本)、NC-6M50(1個)●組立時回転がとまるまでしっかり奥までセットして下さい。●ネジが緩む場合があります。●緩んだ場合は再度締め込みご使用下さい。●コード番号:178-4079
注文コード02658209
品番LSU-6-2500