水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロングアイボルト ミリネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●ねじ径:M2●D(mm):1.7●B(mm):27●L(mm):8.5●H(mm):13●T(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6114
注文コード
02658227
品番
A-314
参考基準価格(税別)
¥309
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●ねじ径:M2●D(mm):1.7●B(mm):27●L(mm):8.5●H(mm):13●T(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6114
アズワン品番
67-7193-64