水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロングワイドシャックル 呼び5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):20●D(mm):5●L(mm):40●d(mm):10●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:SUS304●コード番号:318-0835
注文コード
02658245
品番
A-2555
参考基準価格(税別)
¥1,077
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):20●D(mm):5●L(mm):40●d(mm):10●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:SUS304●コード番号:318-0835
アズワン品番
67-7193-71