ステンレス ロング吊りフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):1.23●ねじ径:M-12●D(mm):12●L(mm):292●L1(mm):262●A(mm):22●B(mm):30●S(mm):20●W(mm):37●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:ねじ付座金●コード番号:178-4052 注文コード02658261 品番LQH-12
参考基準価格(税別)¥4,189 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。

仕様●使用荷重(kN):1.23●ねじ径:M-12●D(mm):12●L(mm):292●L1(mm):262●A(mm):22●B(mm):30●S(mm):20●W(mm):37●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:ねじ付座金●コード番号:178-4052 アズワン品番67-7193-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする