水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ロング吊りフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.74●ねじ径:M-10●D(mm):9●L(mm):217●L1(mm):187●A(mm):22●B(mm):30●S(mm):17●W(mm):32●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:ねじ付座金●コード番号:178-4076
注文コード
02658270
品番
A-2762
参考基準価格(税別)
¥2,907
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.74●ねじ径:M-10●D(mm):9●L(mm):217●L1(mm):187●A(mm):22●B(mm):30●S(mm):17●W(mm):32●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:ねじ付座金●コード番号:178-4076
アズワン品番
67-7193-79