水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):1.5●ねじ径:M2●D(mm):1.5●L(mm):15●A(mm):10●B(mm):10●W2(mm):4.5●T(mm):9●W1(mm):2●H(mm):7.5●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9177
注文コード
02658340
品番
WC-1.5 316
参考基準価格(税別)
¥797
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):1.5●ねじ径:M2●D(mm):1.5●L(mm):15●A(mm):10●B(mm):10●W2(mm):4.5●T(mm):9●W1(mm):2●H(mm):7.5●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9177
アズワン品番
67-7193-94