水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):9●ねじ径:M10●D(mm):9●L(mm):53●A(mm):40●B(mm):31●W2(mm):21●T(mm):30●W1(mm):9.5●H(mm):22.3●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8674
注文コード
02658367
品番
WC-9 316
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):9●ねじ径:M10●D(mm):9●L(mm):53●A(mm):40●B(mm):31●W2(mm):21●T(mm):30●W1(mm):9.5●H(mm):22.3●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8674
アズワン品番
67-7194-05