ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M4●D(mm):3.5●L(mm):23●A(mm):19●B(mm):18●W2(mm):10.5●T(mm):14●W1(mm):4.5●H(mm):14●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2370 注文コード02658376 品番WC-4 316
参考基準価格(税別)¥969 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M4●D(mm):3.5●L(mm):23●A(mm):19●B(mm):18●W2(mm):10.5●T(mm):14●W1(mm):4.5●H(mm):14●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2370 アズワン品番67-7194-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする