水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):2.5〜3●ねじ径:M3●D(mm):2.5●L(mm):21●A(mm):16●B(mm):15●W2(mm):8.5●T(mm):13●W1(mm):3.5●H(mm):12.7●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2341
注文コード
02658401
品番
A-2456
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):2.5〜3●ねじ径:M3●D(mm):2.5●L(mm):21●A(mm):16●B(mm):15●W2(mm):8.5●T(mm):13●W1(mm):3.5●H(mm):12.7●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2341
アズワン品番
67-7194-23