水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):14●ねじ径:M12●D(mm):10.6●L(mm):68●A(mm):52●B(mm):45●W2(mm):28.6●T(mm):37●W1(mm):14●H(mm):31●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8590
注文コード
02658419
品番
A-2476
参考基準価格(税別)
¥5,571
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):14●ねじ径:M12●D(mm):10.6●L(mm):68●A(mm):52●B(mm):45●W2(mm):28.6●T(mm):37●W1(mm):14●H(mm):31●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8590
アズワン品番
67-7194-20