水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):18〜20●ねじ径:M14●D(mm):12.6●L(mm):85●A(mm):62●B(mm):53●W2(mm):35●T(mm):47●W1(mm):20●H(mm):39●取付個数:5●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2325
注文コード
02658471
品番
WC-19 316
参考基準価格(税別)
¥10,029
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):18〜20●ねじ径:M14●D(mm):12.6●L(mm):85●A(mm):62●B(mm):53●W2(mm):35●T(mm):47●W1(mm):20●H(mm):39●取付個数:5●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2325
アズワン品番
67-7194-22