水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):22●ねじ径:W5/8●D(mm):14●L(mm):96●A(mm):72●B(mm):62●W2(mm):41●T(mm):57●W1(mm):23●H(mm):46●取付個数:5●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2326
注文コード
02658480
品番
WC-22 316
参考基準価格(税別)
¥12,643
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):22●ねじ径:W5/8●D(mm):14●L(mm):96●A(mm):72●B(mm):62●W2(mm):41●T(mm):57●W1(mm):23●H(mm):46●取付個数:5●材質/仕上:SUS316●コード番号:318-2326
アズワン品番
67-7194-24