水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):16●ねじ径:M14●D(mm):12.6●L(mm):80●A(mm):60●B(mm):48●W2(mm):30●T(mm):41●W1(mm):17●H(mm):35●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7634
注文コード
02658498
品番
WC-16 316
参考基準価格(税別)
¥7,526
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):16●ねじ径:M14●D(mm):12.6●L(mm):80●A(mm):60●B(mm):48●W2(mm):30●T(mm):41●W1(mm):17●H(mm):35●取付個数:4●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7634
アズワン品番
67-7194-21