FP-1037 エコ仏花組花L ユリ 横浜ディスプレイミュージアム 02658499

エコ仏花組花L ユリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02658499
品番
FP-1037
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き
材質
リサイクルPET、ポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
23
全長(cm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする