水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ワイヤークリップSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M5●D(mm):4.4●L(mm):28●A(mm):22●B(mm):20●W2(mm):12●T(mm):15●W1(mm):5.5●H(mm):15●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4413
注文コード
02658507
品番
A-2433
参考基準価格(税別)
¥1,106
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M5●D(mm):4.4●L(mm):28●A(mm):22●B(mm):20●W2(mm):12●T(mm):15●W1(mm):5.5●H(mm):15●取付個数:3●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4413
アズワン品番
67-7194-27